OBO BETTERMANN - OBO5312318 252 8-10 V4A MORSETTO A CROCE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Tipo di connettore - Giunto a croce
Superficie - Non trattato
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Confezione
10 PZ
EAN
4012195700869
Codice prodotto
OBO5312318
Cod. produttore
5312318
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Tipo di connettore:
Giunto a croce
Superficie:
Non trattato
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale
Con 4 viti a testa esagonale M8 x 25 e 4 dadi esagonali M8.


