AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5312418 252 8-10 CU MORSETTO A CROCE

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Rame

  • Tipo di connettore - Giunto a croce

  • Diametro conduttore circolare conduttore 1 - 8...10 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Diametro conduttore circolare conduttore 2 - 8...10 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012195418214

Codice prodotto

OBO5312418

Cod. produttore

5312418

Produttore

OBO

Materiale:

Rame

Tipo di connettore:

Giunto a croce

Diametro conduttore circolare conduttore 1:

8...10 mm

Superficie:

Non trattato

Diametro conduttore circolare conduttore 2:

8...10 mm

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

Con 4 viti a testa esagonale M8 x 25 e 4 dadi esagonali M8.