AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5312442 252 8-10X16 CU MORSETTO A CROCE

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Rame

  • Tipo di connettore - Giunto a croce

  • Superficie - Non trattato

  • Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012195418276

Codice prodotto

OBO5312442

Cod. produttore

5312442

Produttore

OBO

Materiale:

Rame

Tipo di connettore:

Giunto a croce

Superficie:

Non trattato

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

Con 4 viti a testa esagonale M8 x 25 e 4 dadi esagonali M8.