AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5312655 252 8-10XFL30 FT MORSETTO A CROCE

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di connettore - Giunto a croce

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012195418399

Codice prodotto

OBO5312655

Cod. produttore

5312655

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Tipo di connettore:

Giunto a croce

Superficie:

Zincato a caldo

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

Con 4 viti a testa esagonale M8-25, 4 dadi esagonali M8 (F).