OBO BETTERMANN - OBO5312809 253 10X16 MORSETTO A CROCE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di connettore - Giunto a croce
Superficie - Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Confezione
25 PZ
EAN
4012195418573
Codice prodotto
OBO5312809
Cod. produttore
5312809
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Tipo di connettore:
Giunto a croce
Superficie:
Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale
Con 4 viti a testa esagonale M8 x 25 e 4 dadi esagonali M8 (F).



