OBO BETTERMANN - OBO5312906 250 MORSETTO A CROCE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di connettore - Giunto a croce
Diametro conduttore circolare conduttore 1 - 8...10 mm
Ampiezza conduttore piatto 1 - 30...30 mm
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
25 PZ
EAN
4012195418696
Codice prodotto
OBO5312906
Cod. produttore
5312906
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Tipo di connettore:
Giunto a croce
Diametro conduttore circolare conduttore 1:
8...10 mm
Ampiezza conduttore piatto 1:
30...30 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale


