AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5312922 250 VA MORSETTO A CROCE

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5312922 250 VA MORSETTO A CROCE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Tipo di connettore - Giunto a croce

  • Diametro conduttore circolare conduttore 1 - 8...10 mm

  • Ampiezza conduttore piatto 1 - 30...30 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012195418757

Codice prodotto

OBO5312922

Cod. produttore

5312922

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Tipo di connettore:

Giunto a croce

Diametro conduttore circolare conduttore 1:

8...10 mm

Ampiezza conduttore piatto 1:

30...30 mm

Superficie:

Non trattato

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

Con 2 viti a testa esagonale M8 x 20 (F).