OBO BETTERMANN - OBO5314135 254 DIN 8-10 CU MORSETTO A CROCE CON PIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Rame
Tipo di connettore - Giunto a croce
Superficie - Non trattato
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Confezione
10 PZ
EAN
4012195419112
Codice prodotto
OBO5314135
Cod. produttore
5314135
Produttore
OBO
Materiale:
Rame
Tipo di connettore:
Giunto a croce
Superficie:
Non trattato
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale
Morsetto a croce con piastra intermedia 8-10mm, Cu