OBO BETTERMANN - OBO5314615 256 DIN 30 FT MORSETTO A CROCE CON PIAST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di connettore - Giunto a croce
Superficie - Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Confezione
10 PZ
EAN
4012195419297
Codice prodotto
OBO5314615
Cod. produttore
5314615
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Tipo di connettore:
Giunto a croce
Superficie:
Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale
Morsetto a croce con piastra intermedia 30mm, St, FT


