AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5315654 260 8-10 MS MORSETTO DI PARALLELO

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5315654 260 8-10 MS MORSETTO DI PARALLELO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Ottone

  • Tipo di connettore - Giunto parallelo

  • Superficie - Non trattato

  • Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012195419778

Codice prodotto

OBO5315654

Cod. produttore

5315654

Produttore

OBO

Materiale:

Ottone

Tipo di connettore:

Giunto parallelo

Superficie:

Non trattato

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

Morsetto di parallelo 8/8mm, CuZn, Cu