OBO BETTERMANN - OBO5316510 264 MORSETTO PER BARRIERA ANTINEVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Morsetto per griglia fermaneve
Adatto per conduttori di diametro - 8...10 mm
Materiale - Acciaio
Campo di serraggio - 0...8 mm
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
25 PZ
EAN
4012195420316
Codice prodotto
OBO5316510
Cod. produttore
5316510
Produttore
OBO
Tipo di connettore:
Morsetto per griglia fermaneve
Adatto per conduttori di diametro:
8...10 mm
Materiale:
Acciaio
Campo di serraggio:
0...8 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale


