AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5317223 273 8-10 MORSETTO DI COLLEGAMENTO

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5317223 273 8-10 MORSETTO DI COLLEGAMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Morsetto per lamiere

  • Adatto per conduttori di diametro - 8...10 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Campo di serraggio - 0...10 mm

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012195420613

Codice prodotto

OBO5317223

Cod. produttore

5317223

Produttore

OBO

Tipo di connettore:

Morsetto per lamiere

Adatto per conduttori di diametro:

8...10 mm

Materiale:

Acciaio

Campo di serraggio:

0...10 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

Morsetto di collegamento 8/10mm, St, FT