AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5317274 273 CU MORSETTO DI COLLEGAMENTO

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5317274 273 CU MORSETTO DI COLLEGAMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Morsetto per lamiere

  • Adatto per conduttori di diametro - 8...8 mm

  • Materiale - Rame

  • Campo di serraggio - 10...10 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012195420736

Codice prodotto

OBO5317274

Cod. produttore

5317274

Produttore

OBO

Tipo di connettore:

Morsetto per lamiere

Adatto per conduttori di diametro:

8...8 mm

Materiale:

Rame

Campo di serraggio:

10...10 mm

Superficie:

Non trattato

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

Morsetto di collegamento 8/10mm, Cu