OBO BETTERMANN - OBO5317479 274 CU MORSETTO DI COLLEGAMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Morsetto per lamiere
Adatto per conduttori di diametro - 8...8 mm
Materiale - Rame
Campo di serraggio - 10...10 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
10 PZ
EAN
4012195420972
Codice prodotto
OBO5317479
Cod. produttore
5317479
Produttore
OBO
Tipo di connettore:
Morsetto per lamiere
Adatto per conduttori di diametro:
8...8 mm
Materiale:
Rame
Campo di serraggio:
10...10 mm
Superficie:
Non trattato
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale