OBO BETTERMANN - OBO5318084 272 8 MORSETTO DI COLLEGAMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Ghisa malleabile
Tipo di connettore - Connettore
Superficie - Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Confezione
20 PZ
EAN
4012195421030
Codice prodotto
OBO5318084
Cod. produttore
5318084
Produttore
OBO
Materiale:
Ghisa malleabile
Tipo di connettore:
Connettore
Superficie:
Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale
Morsetto di collegamento 8mm, TG, FT


