OBO BETTERMANN - OBO5325307 319 8 MORSETTO PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Morsetto passante
Adatto per conduttori di diametro - 8...8 mm
Materiale - Ghisa malleabile
Superficie - Zincato a caldo
Foro di fissaggio - 11 mm
Confezione
25 PZ
EAN
4012195421870
Codice prodotto
OBO5325307
Cod. produttore
5325307
Produttore
OBO
Tipo di connettore:
Morsetto passante
Adatto per conduttori di diametro:
8...8 mm
Materiale:
Ghisa malleabile
Superficie:
Zincato a caldo
Foro di fissaggio:
11 mm
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale