OBO BETTERMANN - OBO5326303 324 S-FT MORSETTO DI COLLEGAMENTO CON BU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Blocchetto di fissaggio
Adatto per conduttori di diametro - 8...10 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Confezione
20 PZ
EAN
4012195422419
Codice prodotto
OBO5326303
Cod. produttore
5326303
Produttore
OBO
Tipo di connettore:
Blocchetto di fissaggio
Adatto per conduttori di diametro:
8...10 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale


