OBO BETTERMANN - OBO5350883 301 V-CU STAFFA PER PLUVIALE UNIVERSALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di serraggio - 90...130 mm
Materiale - Rame
Superficie - Non trattato
Diametro del foro di fissaggio - 11 mm
Connettore bimetallico - no
Confezione
5 PZ
EAN
4012195426851
Codice prodotto
OBO5350883
Cod. produttore
5350883
Produttore
OBO
Campo di serraggio:
90...130 mm
Materiale:
Rame
Superficie:
Non trattato
Diametro del foro di fissaggio:
11 mm
Connettore bimetallico:
no
Antideflagrante:
no
Staffa per pluviale universale 420mm, Cu


