AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5400155 101 A-1500 ASTA DI CAPTAZIONE ADDUZIONE

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5400155 101 A-1500 ASTA DI CAPTAZIONE ADDUZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Asta di captazione

  • Lunghezza - 1500 mm

  • Diametro - 16...16 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Collegamento - Tondino

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012195427575

Codice prodotto

OBO5400155

Cod. produttore

5400155

Produttore

OBO

Modello:

Asta di captazione

Lunghezza:

1500 mm

Diametro:

16...16 mm

Materiale:

Acciaio

Collegamento:

Tondino

Superficie:

Zincato a caldo

Modello isolato a prova di alta tensione:

no

Asta di captazione adduzione 1500mm, St, FT