OBO BETTERMANN - OBO5401995 101 VL4000 ASTA DI CAPTAZIONE RASTREMATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Asta di captazione tubolare rastremata
Lunghezza - 4000 mm
Diametro - 16...16 mm
Materiale - Alluminio
Collegamento - Tondino
Confezione
10 PZ
EAN
4012195050803
Codice prodotto
OBO5401995
Cod. produttore
5401995
Produttore
OBO
Modello:
Asta di captazione tubolare rastremata
Lunghezza:
4000 mm
Diametro:
16...16 mm
Materiale:
Alluminio
Collegamento:
Tondino
Superficie:
Non trattato
Modello isolato a prova di alta tensione:
no
Asta di captazione rastremata 4m, Alu


