OBO BETTERMANN - OBO5402107 101 G1000 ASTA DI CAPTAZIONE ADDUZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Asta di captazione
Lunghezza - 1000 mm
Diametro - 16...16 mm
Materiale - Acciaio
Collegamento - Tondino
Confezione
10 PZ
EAN
4012195428053
Codice prodotto
OBO5402107
Cod. produttore
5402107
Produttore
OBO
Modello:
Asta di captazione
Lunghezza:
1000 mm
Diametro:
16...16 mm
Materiale:
Acciaio
Collegamento:
Tondino
Modello isolato a prova di alta tensione:
no
Asta di captazione adduzione 1000mm, St, FT