OBO BETTERMANN - OBO5402870 101 3B-5500 ASTA DI CAPTAZIONE DA ABBINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Asta di captazione con treppiede
Lunghezza - 5500 mm
Diametro - 40...40 mm
Materiale - Alluminio
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4012195674764
Codice prodotto
OBO5402870
Cod. produttore
5402870
Produttore
OBO
Modello:
Asta di captazione con treppiede
Lunghezza:
5500 mm
Diametro:
40...40 mm
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Non trattato
Modello isolato a prova di alta tensione:
no
Asta di captazione da abbinare a treppiede 5500mm, Alu