OBO BETTERMANN - OBO5402872 101 3B-6000 ASTA DI CAPTAZIONE DA ABBINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Asta di captazione con treppiede
Lunghezza - 6000 mm
Diametro - 40...40 mm
Materiale - Alluminio
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4012195674795
Codice prodotto
OBO5402872
Cod. produttore
5402872
Produttore
OBO
Modello:
Asta di captazione con treppiede
Lunghezza:
6000 mm
Diametro:
40...40 mm
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Non trattato
Modello isolato a prova di alta tensione:
no
Asta di captazione da abbinare a treppiede 6000mm, Alu