OBO BETTERMANN - OBO5402958 101 B2-16 M16 BASE IN CALCESTRUZZO CON F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Zoccolo / Base
Materiale - Calcestruzzo
Fissaggio dell'asta - Filettato
Diametro - 364 mm
Superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4012196389766
Codice prodotto
OBO5402958
Cod. produttore
5402958
Produttore
OBO
Modello:
Zoccolo / Base
Materiale:
Calcestruzzo
Fissaggio dell'asta:
Filettato
Diametro:
364 mm
Superficie:
Altri
Peso:
16 kg
Base in calcestruzzo con filettatura M16 M16, BET


