OBO BETTERMANN - OBO5403117 F-FIX-S10 BASE IN CEMENTO AGGIUNTIVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Zoccolo / Base
Materiale - Calcestruzzo
Fissaggio dell'asta - Senza vite
Diametro - 289 mm
Superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4012195070078
Codice prodotto
OBO5403117
Cod. produttore
5403117
Produttore
OBO
Modello:
Zoccolo / Base
Materiale:
Calcestruzzo
Fissaggio dell'asta:
Senza vite
Diametro:
289 mm
Superficie:
Altri
Peso:
10 kg
Base in cemento aggiuntiva 10kg, BET