AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5403335 SD-FIX SUPPORTO PER ASTA CON COPPI E PER

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5403335 SD-FIX SUPPORTO PER ASTA CON COPPI E PER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del supporto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Tipo di fissaggio asta - Con morsetto a vite

  • Diametro barre - 16...16 mm

  • Tipo di fissaggio del supporto - Foro

  • Materiale del cavallotto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195670735

Codice prodotto

OBO5403335

Cod. produttore

5403335

Produttore

OBO

Materiale del supporto:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Tipo di fissaggio asta:

Con morsetto a vite

Diametro barre:

16...16 mm

Tipo di fissaggio del supporto:

Foro

Materiale del cavallotto:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Materiale della base di fissaggio:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Supporto per asta con coppi e per colmi Rd16, V2A, 1.4301