OBO BETTERMANN - OBO5408940 ISFANG IN-A 6000 ASTA ISOLATA PER CONDUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Asta di captazione
Lunghezza - 6000 mm
Diametro - 50...50 mm
Materiale - Altri
Collegamento - Tondino
Confezione
1 PZ
EAN
4012195871675
Codice prodotto
OBO5408940
Cod. produttore
5408940
Produttore
OBO
Modello:
Asta di captazione
Lunghezza:
6000 mm
Diametro:
50...50 mm
Materiale:
Altri
Collegamento:
Tondino
Superficie:
Non trattato
Modello isolato a prova di alta tensione:
sì
Asta isolata per conduttore IsCon interno 6000mm, GFK