OBO BETTERMANN - OBO5408943 ISFANG 4000 AL ASTA DI CAPTAZIONE ISOLAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Asta di captazione
Lunghezza - 4000 mm
Diametro - 40...40 mm
Materiale - Altri
Collegamento - Tondino
Confezione
1 PZ
EAN
4012195785330
Codice prodotto
OBO5408943
Cod. produttore
5408943
Produttore
OBO
Modello:
Asta di captazione
Lunghezza:
4000 mm
Diametro:
40...40 mm
Materiale:
Altri
Collegamento:
Tondino
Superficie:
Non trattato
Modello isolato a prova di alta tensione:
sì
Asta di captazione isolata 4000mm, GFK, grigio chiaro