AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5408952 ISFANG TW30 SUPPORTO PER ASTA FISSAGGIO

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5408952 ISFANG TW30 SUPPORTO PER ASTA FISSAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del supporto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Tipo di fissaggio asta - Altri

  • Diametro barre - 40...50 mm

  • Tipo di fissaggio del supporto - Foro

  • Materiale del cavallotto - Altri

Confezione

  • 2 PZ

EAN

4012195693635

Codice prodotto

OBO5408952

Cod. produttore

5408952

Produttore

OBO

Materiale del supporto:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Tipo di fissaggio asta:

Altri

Diametro barre:

40...50 mm

Tipo di fissaggio del supporto:

Foro

Materiale del cavallotto:

Altri

Materiale della base di fissaggio:

Altri

Supporto per asta fissaggio a parte 30mm, V2A, 1.4301