OBO BETTERMANN - OBO5408960 ISFANG TS50-60 SUPPORTO PER ASTA FISSAGG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del supporto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di fissaggio asta - Altri
Materiale del cavallotto - Altri
Materiale della base di fissaggio - Altri
Confezione
2 PZ
EAN
4012195670124
Codice prodotto
OBO5408960
Cod. produttore
5408960
Produttore
OBO
Materiale del supporto:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di fissaggio asta:
Altri
Materiale del cavallotto:
Altri
Materiale della base di fissaggio:
Altri
Supporto per asta fissaggio su tubo ø 50-60mm, V2A, 1.4301


