OBO BETTERMANN - OBO5412803 113 B-Z-HD SUPPORTO PER ASTA CON TASSELL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del supporto - Acciaio zincato a caldo / Zinco pressofuso
Tipo di fissaggio asta - Con morsetto a vite
Diametro barre - 16...16 mm
Tipo di fissaggio del supporto - Con tassello
Materiale del cavallotto - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
4012195752356
Codice prodotto
OBO5412803
Cod. produttore
5412803
Produttore
OBO
Materiale del supporto:
Acciaio zincato a caldo / Zinco pressofuso
Tipo di fissaggio asta:
Con morsetto a vite
Diametro barre:
16...16 mm
Tipo di fissaggio del supporto:
Con tassello
Materiale del cavallotto:
Altri
Dimensione filettatura, metrica:
8
Materiale della base di fissaggio:
Altri