AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5416566 108 B DIN MORSETTO AD INCROCIO PEZZO DIN

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5416566 108 B DIN MORSETTO AD INCROCIO PEZZO DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di connettore - Giunto a croce

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012195429678

Codice prodotto

OBO5416566

Cod. produttore

5416566

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Tipo di connettore:

Giunto a croce

Superficie:

Zincato a caldo

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

Morsetto ad incrocio Pezzo DIN 8-10mm, St, FT