OBO BETTERMANN - OBO5424151 101 F1500 ASTA DI CAPTAZIONE ADDUZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Asta di captazione
Lunghezza - 1500 mm
Diametro - 16...16 mm
Materiale - Acciaio
Collegamento - Tondino
Confezione
10 PZ
EAN
4012195430216
Codice prodotto
OBO5424151
Cod. produttore
5424151
Produttore
OBO
Modello:
Asta di captazione
Lunghezza:
1500 mm
Diametro:
16...16 mm
Materiale:
Acciaio
Collegamento:
Tondino
Superficie:
Zincato a caldo
Modello isolato a prova di alta tensione:
no
Asta di captazione adduzione 1500mm, St, FT