OBO BETTERMANN - OBO6002222 GRB 90 515 FT CURVE CANALI GRIGLIATI 90?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della passerella a filo - 150 mm
Altezza della passerella a filo - 55 mm
Tipo di costruzione - Curva orizzontale
Diametro del filo - 3.9 mm
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Confezione
1 PZ
EAN
4012196027248
Codice prodotto
OBO6002222
Cod. produttore
6002222
Produttore
OBO
Larghezza della passerella a filo:
150 mm
Altezza della passerella a filo:
55 mm
Tipo di costruzione:
Curva orizzontale
Diametro del filo:
3.9 mm
Angolo / Raggio (valore):
90°
Materiale:
Acciaio
Modello:
Senza giunto
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Superficie:
Zincato a caldo
Qualità del materiale:
Altri
Numero RAL:
0