OBO BETTERMANN - OBO6015239 GMA M8 FS CULLA PER ASTA FILETTATA M8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sospensione
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Tipo di fissaggio del canale - Avvitabile
Adatto per passerella a filo - sì
Confezione
25 PZ
EAN
4012196421572
Codice prodotto
OBO6015239
Cod. produttore
6015239
Produttore
OBO
Modello:
Sospensione
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Tipo di fissaggio del canale:
Avvitabile
Adatto per passerella a filo:
sì
Adatto per passerella a traversini:
no
Adatto per canale / passerella portacavi:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no