OBO BETTERMANN - OBO6015400 GMS 170 FS CULLA PER PASS. GRIGL., A INC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Staffa a soffitto con fissaggio superiore
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Tipo di fissaggio del canale - Avvitabile
Adatto per passerella a filo - sì
Confezione
25 PZ
EAN
4012196940875
Codice prodotto
OBO6015400
Cod. produttore
6015400
Produttore
OBO
Modello:
Staffa a soffitto con fissaggio superiore
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Tipo di fissaggio del canale:
Avvitabile
Adatto per passerella a filo:
sì
Adatto per passerella a traversini:
no
Adatto per canale / passerella portacavi:
no
Carico ammissibile:
1400 N
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no