AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6015406 GMS 470 FS CULLA PER PASS. GRIGL., A INC

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6015406 GMS 470 FS CULLA PER PASS. GRIGL., A INC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sospensione

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Tipo di fissaggio del canale - Avvitabile

  • Adatto per passerella a filo -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012196941056

Codice prodotto

OBO6015406

Cod. produttore

6015406

Produttore

OBO

Modello:

Sospensione

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Tipo di fissaggio del canale:

Avvitabile

Adatto per passerella a filo:

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Carico ammissibile:

1400 N

Qualità del materiale:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Culla per pass. Grigl., a incastro B470mm, St, FS