OBO BETTERMANN - OBO6015646 DBLG 20 050 FS STAFFA DISTANZIATRICE PER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Staffa trapezoidale a parete / soffitto
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Tipo di fissaggio del canale - Perno di fissaggio
Adatto per passerella a filo - sì
Confezione
20 PZ
EAN
4012196961528
Codice prodotto
OBO6015646
Cod. produttore
6015646
Produttore
OBO
Modello:
Staffa trapezoidale a parete / soffitto
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Tipo di fissaggio del canale:
Perno di fissaggio
Adatto per passerella a filo:
sì
Adatto per passerella a traversini:
no
Adatto per canale / passerella portacavi:
no
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no


