OBO BETTERMANN - OBO6015664 DBLG 20 200 FT STAFFA DISTANZIATRICE PER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Staffa trapezoidale a parete / soffitto
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Tipo di fissaggio del canale - Perno di fissaggio
Adatto per passerella a filo - sì
Confezione
20 PZ
EAN
4012196043200
Codice prodotto
OBO6015664
Cod. produttore
6015664
Produttore
OBO
Modello:
Staffa trapezoidale a parete / soffitto
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Tipo di fissaggio del canale:
Perno di fissaggio
Adatto per passerella a filo:
sì
Adatto per passerella a traversini:
no
Adatto per canale / passerella portacavi:
no
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no