OBO BETTERMANN - OBO6018505 VUS 5 FT MORSETTO PER PROFILATO A U INCL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Profilo a U
Modello - Giunto interno
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Completo di viti di fissaggio - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4012196446896
Codice prodotto
OBO6018505
Cod. produttore
6018505
Produttore
OBO
Adatto per:
Profilo a U
Modello:
Giunto interno
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Completo di viti di fissaggio:
sì
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Morsetto per profilato a U incluse viti a testa tonda 190x44, St, FT


