AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6018513 VUS 3 FT MORSETTO PER PROFILATO A U INCL

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6018513 VUS 3 FT MORSETTO PER PROFILATO A U INCL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Profilo a U

  • Modello - Giunto esterno

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Completo di viti di fissaggio -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012196229154

Codice prodotto

OBO6018513

Cod. produttore

6018513

Produttore

OBO

Adatto per:

Profilo a U

Modello:

Giunto esterno

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Completo di viti di fissaggio:

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Morsetto per profilato a U incluse viti a testa tonda 190x45, St, FT