OBO BETTERMANN - OBO6047639 RKSM 620 FT PASSERELLA ASOLATA MAGIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Acciaio 
- Larghezza - 200 mm 
- Altezza - 60 mm 
- Superficie - Zincato a caldo 
- Lunghezza - 3050 mm 
Confezione
- 3 M 
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 40.64 kg CO2 eq.
EAN
4012195903932
Codice prodotto
OBO6047639
Cod. produttore
6047639
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
200 mm
Altezza:
60 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
3050 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
0.75 mm
Modello:
Giunto integrato
Sezione utile:
11800 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
sì
Qualità del materiale:
Altri