OBO BETTERMANN - OBO6064833 SKSU 120 FT PASSERELLA PORTACAVI SKSU NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 200 mm
Altezza - 110 mm
Superficie - Zincato a caldo
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
3 M
EAN
4012196397877
Codice prodotto
OBO6064833
Cod. produttore
6064833
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
200 mm
Altezza:
110 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
1.5 mm
Modello:
Senza giunto
Sezione utile:
21800 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri