OBO BETTERMANN - OBO6066240 MKR SV FT CONNETTORI A VITE PER PASS.POR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Connettore lineare
Giunto snodato orizzontale - no
Superficie - Zincato a caldo
Giunto snodato verticale - no
Materiale - Acciaio
Confezione
25 PZ
EAN
4012196064939
Codice prodotto
OBO6066240
Cod. produttore
6066240
Produttore
OBO
Modello:
Connettore lineare
Giunto snodato orizzontale:
no
Superficie:
Zincato a caldo
Giunto snodato verticale:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo di connessione:
Con viti
Adatto per passerella a traversini:
no
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
no
Lunghezza:
100 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri