OBO BETTERMANN - OBO6208562 LG 620 VS 3 FT PASSERELLE PORTACAVI FORA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 200 mm
Tipo di gradino - Profilo perforato
Altezza - 60 mm
Lunghezza - 3000 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
3 M
EAN
4012195434153
Codice prodotto
OBO6208562
Cod. produttore
6208562
Produttore
OBO
Larghezza:
200 mm
Tipo di gradino:
Profilo perforato
Altezza:
60 mm
Lunghezza:
3000 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di profilo laterale:
Profilo piatto
Superficie:
Zincato a caldo
Fissaggio dei gradini:
Rivetto cieco
Foratura laterale:
sì
Distanza tra i gradini:
300 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Sezione utile:
9800 mm²
Peso:
2.85 kg/m


