OBO BETTERMANN - OBO6208630 LG 630 VS 6 FS PASSERELLA FORATO, CON PI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 300 mm
Tipo di gradino - Profilo perforato
Altezza - 60 mm
Lunghezza - 6000 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
6 M
EAN
4012195064268
Codice prodotto
OBO6208630
Cod. produttore
6208630
Produttore
OBO
Larghezza:
300 mm
Tipo di gradino:
Profilo perforato
Altezza:
60 mm
Lunghezza:
6000 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di profilo laterale:
Profilo piatto
Superficie:
Zincato Sendzimir
Fissaggio dei gradini:
Rivetto cieco
Foratura laterale:
sì
Distanza tra i gradini:
300 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
sì
Qualità del materiale:
Altri
Sezione utile:
14800 mm²
Peso:
2.89 kg/m


