AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6208846 LVG 60 VA4301 GIUNTO LONGITUDINALE PER P

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6208846 LVG 60 VA4301 GIUNTO LONGITUDINALE PER P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore lineare

  • Giunto snodato orizzontale - no

  • Superficie - Altri

  • Giunto snodato verticale - no

  • Materiale - Acciaio inox

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012195065579

Codice prodotto

OBO6208846

Cod. produttore

6208846

Produttore

OBO

Modello:

Connettore lineare

Giunto snodato orizzontale:

no

Superficie:

Altri

Giunto snodato verticale:

no

Materiale:

Acciaio inox

Tipo di connessione:

Con viti

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

150...150 mm

Adatto per passerella a traversini:

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Adatto per passerella a filo:

no

Lunghezza:

150 mm

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Giunto per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6208846 - LVG 60 A2 GIUNTO