OBO BETTERMANN - OBO6216426 LG 113 VS 3 FT PASSERELLA FORATO, CON PI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 300 mm
Tipo di gradino - Profilo perforato
Altezza - 110 mm
Lunghezza - 3000 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
3 M
EAN
4012195065227
Codice prodotto
OBO6216426
Cod. produttore
6216426
Produttore
OBO
Larghezza:
300 mm
Tipo di gradino:
Profilo perforato
Altezza:
110 mm
Lunghezza:
3000 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di profilo laterale:
Profilo piatto
Superficie:
Zincato a caldo
Fissaggio dei gradini:
Rivetto cieco
Foratura laterale:
sì
Distanza tra i gradini:
300 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Sezione utile:
28300 mm²
Peso:
4.23 kg/m


