OBO BETTERMANN - OBO6216474 LG 115 VS 6 FT PASSERELLA FORATO, CON PI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 500 mm
Tipo di gradino - Profilo perforato
Altezza - 110 mm
Lunghezza - 6000 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
6 M
EAN
4012195065401
Codice prodotto
OBO6216474
Cod. produttore
6216474
Produttore
OBO
Larghezza:
500 mm
Tipo di gradino:
Profilo perforato
Altezza:
110 mm
Lunghezza:
6000 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di profilo laterale:
Profilo piatto
Superficie:
Zincato a caldo
Fissaggio dei gradini:
Rivetto cieco
Foratura laterale:
sì
Distanza tra i gradini:
300 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Sezione utile:
47500 mm²
Peso:
4.7 kg/m