OBO BETTERMANN - OBO6218970 LGBV 116 VS FT CURVE SNODATE VERTICALE,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza della passerella a traversini - 110 mm
Larghezza della passerella a traversini - 600 mm
Materiale - Acciaio
Tipo di gradino - Profilo non perforato
Tipo di profilo laterale - Profilo piatto
Confezione
1 PZ
EAN
4012196160754
Codice prodotto
OBO6218970
Cod. produttore
6218970
Produttore
OBO
Altezza della passerella a traversini:
110 mm
Larghezza della passerella a traversini:
600 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di gradino:
Profilo non perforato
Tipo di profilo laterale:
Profilo piatto
Superficie:
Zincato a caldo
Foratura laterale:
no
Raggio interno di curvatura:
580 mm
Incernierato:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no


